曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-250H)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-250H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
250
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
全11種類を絞り込む
リード線(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42234002MY3B40-250H-A93(-) 0.5A93
74,750
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234018MY3B40-250H-A93L(L) 3A93
75,410
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234027MY3B40-250H-M9B(-) 0.5M9B
76,950
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234036MY3B40-250H-M9N(-) 0.5M9N
77,170
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234045MY3B40-250H-M9BW(-) 0.5M9BW
77,500
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234054MY3B40-250H-M9NL(L) 3M9N
77,830
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234063MY3B40-250H-M9BWL(L) 3M9BW
78,160
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234072MY3B40-250H-M9BVL(L) 3M9BV
78,490
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234088MY3B40-250H-M9PWZ(Z) 5M9PW
78,820
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234097MY3B40-250H-M9BA(-) 0.5M9BA
79,150
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42234106MY3B40-250H-M9BAZ(Z) 5M9BA
80,470
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする