MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-520)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-520) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
520
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42236233MY3B40-520-A93ZA93
61,990
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
42236242MY3B40-520-M9BZM9B
64,300
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする