| 42721595 | SJ3260R-5FZ-C4 | A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | (F) 集中配線専用 | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 42721604 | SJ3260R-5FZ-C6 | A、Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | (F) 集中配線専用 | 【A・B】(C6)ストレート | | |
|
| 42721613 | SJ3260R-5CU-N7 | Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | (C) 集中配線専用 | 【A・B】(N7)ストレート | | |
|
| 42721622 | SJ3260R-5MZ-C6 | Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(C6)ストレート | | |
|
| 42721638 | SJ3260R-5CZJ-C4 | (C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | (C) 集中配線専用 | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 42721647 | SJ3260R-5CZJ-C6 | Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | (C) 集中配線専用 | 【A・B】(C6)ストレート | | |
|
| 42721656 | SJ3260R-5MZD-L4 | Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し) | | |
|