曜日別特売
SJ3360RT-5NCZ-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360RT) SMC 42722408

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手
ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
コモン仕様(N) マイナスコモン
内容量1個注文コード42722408品番SJ3360RT-5NCZ-C6
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ポート管接続口径
【A・B】(C6)ストレート
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする