曜日別特売

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42724702SJ3C60-5CU-N1Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式(C) 集中配線専用【A・B】(N1)ストレート
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724718SJ3C60-5MZ-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C6)ストレート
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724727SJ3C60-5CZJ-C4(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(C) 集中配線専用【A・B】(C4)ストレート
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724736SJ3C60-5MOZD-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C6)ストレート
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724745SJ3C60-5CUD-L6Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(C) 集中配線専用【A・B】(L6)エルボ管継手(上取出し)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする