曜日別特売

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131R)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131R) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
ポートプラグ取付ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42725847SQ1131R-51-C3シリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725856SQ1131R-51-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725865SQ1131R-51-C4-B-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(B) 2(B)ポート
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725874SQ1131R-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725883SQ1131R-5B1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする