曜日別特売

S Series(SS5Y3-10G1)

S Series(SS5Y3-10G1) - SMCS Series(SS5Y3-10G1) - SMCS Series(SS5Y3-10G1) - SMCS Series(SS5Y3-10G1) - SMCS Series(SS5Y3-10G1) - SMCS Series(SS5Y3-10G1) - SMCS Series(SS5Y3-10G1) - SMCS Series(SS5Y3-10G1) - SMC
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42859477SS5Y3-10G1-02D-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859486SS5Y3-10G1-04U-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(-) 内部パイロット
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859495SS5Y3-10G1-05D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(D) D側(-) 内部パイロット
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859513SS5Y3-10G1-05B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859522SS5Y3-10G1-04US-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859556SS5Y3-10G1-06D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側(-) 内部パイロット
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859608SS5Y3-10G1-08U-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859626SS5Y3-10G1-08D-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859635SS5Y3-10G1-07U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(U) U側(-) 内部パイロット
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859644SS5Y3-10G1-08D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859662SS5Y3-10G1-08U-C6AA-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859678SS5Y3-10G1-08U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(U) U側(-) 内部パイロット
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859696SS5Y3-10G1-08B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859723SS5Y3-10G1-08B-LMD0-NA(LM) エルボ口径混合(D) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859748SS5Y3-10G1-11BS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付11(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
37,790
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42859504SS5Y3-10G1-05U-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付5(U) U側(-) 内部パイロット
19,700
取扱い終了
返品不可
42859538SS5Y3-10G1-06D-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付6(D) D側(-) 内部パイロット
21,700
取扱い終了
返品不可
42859547SS5Y3-10G1-06U-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付6(U) U側(-) 内部パイロット
21,700
取扱い終了
返品不可
42859565SS5Y3-10G1-05U-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付5(U) U側(-) 内部パイロット
21,700
取扱い終了
返品不可
42859574SS5Y3-10G1-06US-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付6(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,950
取扱い終了
返品不可
42859583SS5Y3-10G1-07U-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付7(U) U側(-) 内部パイロット
23,700
取扱い終了
返品不可
42859592SS5Y3-10G1-08U-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
25,700
取扱い終了
返品不可
42859617SS5Y3-10G1-08D-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
25,700
取扱い終了
返品不可
42859653SS5Y3-10G1-08US-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
25,950
取扱い終了
返品不可
42859687SS5Y3-10G1-08B-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
27,850
取扱い終了
返品不可
42859705SS5Y3-10G1-08US-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
27,950
取扱い終了
返品不可
42859714SS5Y3-10G1-09US-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付9(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,950
取扱い終了
返品不可
42859732SS5Y3-10G1-11BS-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付11(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
32,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする