SMC
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RPH2)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
型式
(50R) 横配管形・外部パイロット
取付
(-) 直接取付
コネクタ
(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式
(-) オールダブル配線
取出方向
(2) コネクタ横向き
取出位置
P、Eポート:(D) D側
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42947905
SS5Y3-50RPH2-03D-01
CADデータダウンロード
3
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947914
SS5Y3-50RPH2-04D-01
CADデータダウンロード
4
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください