曜日別特売

S Series(SS5Y5-11SDA)

S Series(SS5Y5-11SDA) - SMCS Series(SS5Y5-11SDA) - SMCS Series(SS5Y5-11SDA) - SMCS Series(SS5Y5-11SDA) - SMC
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43031214SS5Y5-11SDA-16B-C4-NA16(-) 内部パイロット【A・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手
96,750
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031223SS5Y5-11SDA-16B-N7-NA16(-) 内部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
96,750
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031232SS5Y5-11SDA-16BS-N7-NA16(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
97,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031248SS5Y5-11SDA-24B-C4-NA24(-) 内部パイロット【A・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手
118,750
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする