曜日別特売

S Series(SS5Y5-11SFAN)

S Series(SS5Y5-11SFAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SFAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SFAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SFAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SFAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SFAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SFAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SFAN) - SMC
型式(11) 裏配管形SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S) 配列指定SIユニット出力極性(N) マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43031853SS5Y5-11SFAN-04B-C8-NA4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
70,180
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031862SS5Y5-11SFAN-05B-C8-NA5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
72,930
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031878SS5Y5-11SFAN-06B-C8-NA6【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
75,680
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031887SS5Y5-11SFAN-07B-C8-NA7【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
78,430
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031896SS5Y5-11SFAN-07B-C6-NA7【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
78,430
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031905SS5Y5-11SFAN-08U-C6-NA8【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
80,910
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031914SS5Y5-11SFAN-08B-C8-NA8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
81,180
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031923SS5Y5-11SFAN-13BS-C6-NA13【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
95,480
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031932SS5Y5-11SFAN-14B-C6-NA14【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
97,680
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする