SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LND)
- リード線取出方法
- (LN) L形プラグコネクタ
- 切換方式
- (1) 2位置シングル
- ポート数
- 5
- 管接続口径
- A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- ねじの種類
- (-) Rc
- ブラケット
- (F1) フートブラケット付
- 使用流体
- 空気
- リード線(m)
- なし
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
- コイル
- (-) 標準タイプ
- マニュアル
- (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
- CE-対応品
- (Q) CE対応品
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























