SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LNZ)
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43135627
SY3120-5LNZ-M5-Q
CADデータダウンロード
-
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135636
SY3120-5LNZ-N7
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135645
SY3120-5LNZ-C4-F2-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください