SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOUD)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43135864
SY3120-5LOUD-M5-Q
CADデータダウンロード
-
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(-) ブラケットなし
コネクタなし
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135873
SY3120-5LOUD-C6-F1-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(F1) フートブラケット付
なし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135882
SY3120-5LOUD-C4-F2-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
なし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135898
SY3120-5LOUD-C4-F1-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(F1) フートブラケット付
なし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください