SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LS)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(F1) フートブラケット付
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43136126
SY3120-5LS-C4-F1-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136135
SY3120-5LS-C6-F1-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください