曜日別特売

S Series(SY3130R)

S Series(SY3130R) - SMCS Series(SY3130R) - SMCS Series(SY3130R) - SMCS Series(SY3130R) - SMCS Series(SY3130R) - SMCS Series(SY3130R) - SMCS Series(SY3130R) - SMCS Series(SY3130R) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43142076SY3130R-5Z1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142085SY3130R-5Z1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142094SY3130R-5R1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142103SY3130R-5UD1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142112SY3130R-5U1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142128SY3130R-5U1-C2-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C2) Φ2ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142137SY3130R-5UE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142146SY3130R-5UF1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142155SY3130R-5ZD1-C6-W3-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142164SY3130R-5ZD1-C6-W3-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142173SY3130R-5ZD1-C6-W3-B01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222004SY3130R-5U1-M5-NA(5) 24 DC(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(1) 2位置シングル
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする