SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3200HBT)
- 定格電圧(V)
- (5) 24 DC
- 切換方式
- (2) 2位置ダブル
- ポート数
- 5
- シール方式
- (0) 弾性体シール
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- パイロット方式
- (-) 内部パイロット
- コモン仕様
- プラスコモン
- コイル
- (T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
- 背圧防止弁
- (H) 内蔵
- 内容量
- 1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
























