曜日別特売

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3331K)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3331K) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
無極性
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43161256SY3331K-51-C6-NAA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161265SY3331K-5F1-C6-NAA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(F) スライド形ロック式
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161274SY3331K-5U1-C4-NAA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする