曜日別特売

S Series(SY3400T)

S Series(SY3400T) - SMCS Series(SY3400T) - SMCS Series(SY3400T) - SMCS Series(SY3400T) - SMCS Series(SY3400T) - SMCS Series(SY3400T) - SMCS Series(SY3400T) - SMCS Series(SY3400T) - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
コモン仕様
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43164318SY3400T-5Z1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164327SY3400T-5NZ1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164336SY3400T-5ZE1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164345SY3400T-5ZE1-B-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164354SY3400T-5ZF1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164363SY3400T-5NZF1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164372SY3400T-5ZF1-H-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164388SY3400T-5NZ1-WO-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする