曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-2DZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-2DZ) - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(2) AC200
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43179334SY5120-2DZ-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179343SY5120-2DZ-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179352SY5120-2DZ-01-F1-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179368SY5120-2DZ-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179377SY5120-2DZ-C6-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする