曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-2YZE)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-2YZE) - SMC
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(2) AC200
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43179535SY5120-2YZE-01A、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179544SY5120-2YZE-01-F2A、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179553SY5120-2YZE-C6A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする