曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5G)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5G) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式リード線(m)0.3内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43183096SY5120-5G-01F-Q5A、Bポート:(01) 1/8(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183105SY5120-5G-01T-F15A、Bポート:(01) 1/8(T) NPTF(F1) フートブラケット付(-) なし
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183114SY5120-5G-N7T5A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) なし
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183123SY5120-5G-N7T-F25A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183132SY5120-5G-C8F-Q5A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183148SY5120-5G-C8-Q5A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183157SY5120-5G-C6F-Q5A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183166SY5120-5G-C6-F2-Q5A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183175SY5120-5G-01-X20-Q5A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183184SY5120-5G-C8-F1-Q5A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183193SY5120-5G-C4-X205A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) Rc(-) ブラケットなし(-) なし
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする