SMC
S Series(SY5120-5W7Z)
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43187068
SY5120-5W7Z-01F-Q
G
G1/8
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187077
SY5120-5W7Z-C8
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43187086
SY5120-5W7Z-C8-F2
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
12,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください