SMC
S Series(SY5120-5W7Z)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G1/8
注文コード
43187068
品番
SY5120-5W7Z-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置シングル