SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DD)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
ブラケット
(-) ブラケットなし
(F2) サイドブラケット付
CE-対応品
(-) なし
(Q) CE対応品
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43205575
SY5220-5DD-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205584
SY5220-5DD-01F
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205593
SY5220-5DD-01F-F2
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
(-) なし
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205602
SY5220-5DD-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205618
SY5220-5DD-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205627
SY5220-5DD-01F-F2-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
(Q) CE対応品
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205636
SY5220-5DD-C6F
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください