曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5HZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5HZ) - SMC
リード線取出方法
(H) グロメット
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43206555SY5220-5HZ-01-X90A、Bポート:(01) 1/8
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206564SY5220-5HZ-C4-X90A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
11,390
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206573SY5220-5HZ-C6-F2-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする