SMC
S Series(SY5220-5W2)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43207937
SY5220-5W2-01
Rc
Rc1/8
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207946
SY5220-5W2-C6
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207955
SY5220-5W2-C6-F2
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください