曜日別特売

S Series(SY5220-5WAOU)

S Series(SY5220-5WAOU) - SMCS Series(SY5220-5WAOU) - SMCS Series(SY5220-5WAOU) - SMCS Series(SY5220-5WAOU) - SMCS Series(SY5220-5WAOU) - SMCS Series(SY5220-5WAOU) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43208183SY5220-5WAOU-01F-QGG1/8
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43208192SY5220-5WAOU-C6-Φ6ワンタッチ管継手
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208208SY5220-5WAOU-C8F-Q-Φ8ワンタッチ管継手
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208217SY5220-5WAOU-C6-Q-Φ6ワンタッチ管継手
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208226SY5220-5WAOU-C4F-Q-Φ4ワンタッチ管継手
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208235SY5220-5WAOU-C6F-Q-Φ6ワンタッチ管継手
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする