SMC
S Series(SY5220-5WAOU)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G1/8
注文コード
43208183
品番
SY5220-5WAOU-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気