曜日別特売

S Series(SY5220-5WAOUD)

S Series(SY5220-5WAOUD) - SMCS Series(SY5220-5WAOUD) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43208244SY5220-5WAOUD-01F-QGG1/8
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208253SY5220-5WAOUD-C6-Q-Φ6ワンタッチ管継手
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする