SMC
S Series(SY5220-5WAOUD)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
G1/8
G1/8
Φ6ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43208244
品番
SY5220-5WAOUD-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気