SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6LOZ)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(6) DC12
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
ねじの種類
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
ブラケット
(-) ブラケットなし
(F2) サイドブラケット付
CE-対応品
(-) なし
(Q) CE対応品
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43209513
SY5220-6LOZ-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209522
SY5220-6LOZ-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209538
SY5220-6LOZ-01F-F2-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
(Q) CE対応品
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209547
SY5220-6LOZ-N7T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209556
SY5220-6LOZ-C6-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209565
SY5220-6LOZ-C6F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください