SMC
S Series(SY5220-BDOD)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
G1/8
ねじの種類
G
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43209705
SY5220-BDOD-01F
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209714
SY5220-BDOD-01F-Q
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください