SMC
S Series(SY5220-BDOD)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
43209705
品番
SY5220-BDOD-01F
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
G1/8
ねじの種類
G
使用流体
空気