曜日別特売

S Series(SY5231K)

S Series(SY5231K) - SMCS Series(SY5231K) - SMCS Series(SY5231K) - SMCS Series(SY5231K) - SMCS Series(SY5231K) - SMCS Series(SY5231K) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43211988SY5231K-5Z1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211997SY5231K-5Z1-C8-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212006SY5231K-5U1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212015SY5231K-5U1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212024SY5231K-5ZF1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212033SY5231K-5U1-C4-W3-V02-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする