S Series(SY5431K)

S Series(SY5431K) - SMCS Series(SY5431K) - SMCS Series(SY5431K) - SMCS Series(SY5431K) - SMCS Series(SY5431K) - SMCS Series(SY5431K) - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43230888SY5431K-5U1-01N-B-NA(5) 24 DC(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230897SY5431K-5Z1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230906SY5431K-5Z1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230915SY5431K-5UD1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230924SY5431K-5U1-N9-B-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230933SY5431K-5U1-01N-W1-V02T-NA(5) DC24A、Bポート:(N) NPT、サブプレート:(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8
¥22,990
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする