SMC
SY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5440RT)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24V
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43232412
SY5440RT-5LOZE
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43232428
SY5440RT-5LZE
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください