曜日別特売

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00B)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00B) - SMC
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
コモン仕様
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43236472SY5A00B-5NZ1-B-NA(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236488SY5A00B-5R1-NA(5) 24 DC(R) サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236497SY5A00B-5U1-NA(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236506SY5A00B-6U1-NA(6) 12 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236515SY5A00B-5NZF1-H-NA(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236524SY5A00B-5UF1-NA(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする