SY7101R-5U1-W1-03-NA S Series(SY7101R) SMC 43252536

S Series(SY7101R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
内容量1個注文コード43252536品番SY7101R-5U1-W1-03-NA
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ねじの種類
【サブプレート】(-)Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式
(1)2位置シングル
タイプ
(0)ベース配管形
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(1)メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(R)外部パイロット
コモン仕様
無極性
配線方式
(W1)M12コネクタケーブル付(300mm)
コイル
(-)標準
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
ポート配管方向
【サブプレート】(-)横配管形
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする