※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-2DZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ねじの種類・スレッド
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
スレッド
(F) G
注文コード
43252755
品番
SY7120-2DZ-C8F-Q
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
規格
(Q) CE対応品
スレッド
(F) G
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(2) AC200
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード