SMC
S Series(SY7120-3DZD)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43253306
SY7120-3DZD-02N
CADデータダウンロード
NPT
(02) 1/4
2位置シングル
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253315
SY7120-3DZD-02F-Q
CADデータダウンロード
G
(02) 1/4
2位置シングル
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253324
SY7120-3DZD-02-F2-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253333
SY7120-3DZD-C8F-Q
CADデータダウンロード
-
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253342
SY7120-3DZD-N11T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
(1) 2位置シングル
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください