SY7120-3DZD-N11T-F2 S Series(SY7120-3DZD) SMC 43253342

S Series(SY7120-3DZD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
注文コード
43253342
品番
SY7120-3DZD-N11T-F2
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする