SMC
S Series(SY7120-4DZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
43254094
品番
SY7120-4DZ-N11T-F2
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
切換方式
(1) 2位置シングル
コネクタ
コネクタ付
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード