SMC
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-5HSE)
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(H) グロメット
ポート数
5
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
リード線(m)
0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43256002
SY7120-5HSE-02-F2-X20
CADデータダウンロード
A、Bポート:(02) 1/4
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256018
SY7120-5HSE-C8-F2-X20
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください