S Series(SY7120-5MZE)

S Series(SY7120-5MZE) - SMCS Series(SY7120-5MZE) - SMCS Series(SY7120-5MZE) - SMC
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43257558SY7120-5MZE-02-QRc(02) 1/42位置シングル
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257567SY7120-5MZE-02-F2-Q(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257576SY7120-5MZE-02-X20Rc(02) 1/42位置シングル
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする