曜日別特売

S Series(SY7120-BDO)

S Series(SY7120-BDO) - SMCS Series(SY7120-BDO) - SMCS Series(SY7120-BDO) - SMCS Series(SY7120-BDO) - SMCS Series(SY7120-BDO) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43259448SY7120-BDO-02FGG1/4
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259457SY7120-BDO-02F-QGG1/4
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259466SY7120-BDO-C8F-Φ8ワンタッチ管継手
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259475SY7120-BDO-C10F-Q-Φ10ワンタッチ管継手
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259484SY7120-BDO-C8F-Q-Φ8ワンタッチ管継手
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする