SMC
S Series(SY7B00R)
定格電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(B)4位置デュアル3ポート(N.O./N.O.)
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数
5
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
パイロット方式
(R)外部パイロット
コイル
(-)標準
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43289286
SY7B00R-5U1-NA
CADデータダウンロード
(-)ノンロックプッシュ式
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289295
SY7B00R-5UF1-NA
CADデータダウンロード
(F)スライド形ロック式
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください