曜日別特売
SY9340T-5LOZ-Q S Series(SY9340T) SMC 43305833

S Series(SY9340T)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
注文コード
43305833
品番
SY9340T-5LOZ-Q
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
パイロット方式
(-) 内部パイロット
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする