曜日別特売

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3223)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3223) - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5コイル(-) 標準管接続口径M3×0.5ねじの種類M内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43320253SYJ3223-5LNZ-M35(5) DC24(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320262SYJ3223-5LOZD-M35(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) ブラケットなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320278SYJ3223-6LOZ-M35(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320287SYJ3223-5LZD-M35(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) ブラケットなし
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320296SYJ3223-5GZ-M3-Q5(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320305SYJ3223-5LOZE-M35(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) ブラケットなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320314SYJ3223-5LOZ-M3-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320323SYJ3223-6LZE-M35(6) DC12(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) ブラケットなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320332SYJ3223-5LZE-M35(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) ブラケットなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320348SYJ3223-5LZ-M3-Q5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320357SYJ3223-6LUD-M35(6) DC12(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) ブラケットなし
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320366SYJ3223-5MZ-M3-Q5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320375SYJ3223-5LUD-M35(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) ブラケットなし
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320384SYJ3223-5MOU-M3-Q5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320393SYJ3223-5LOU-M3-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
43320402SYJ3223-5LOUE-M3-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) ブラケットなし
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320418SYJ3223-5MOU-M3-F-Q5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(F) ブラケット付
11,140
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320427SYJ3223-5HU-M3-Q5(5) DC24(H) グロメット/リード線長さ600mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320436SYJ3223-5MU-M3-F-Q5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(F) ブラケット付
11,250
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする