SMC
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3523)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
M
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43325643
SYJ3523-5LOZ-M3
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325652
SYJ3523-5LZD-M3
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください