S Series(SYJ5543)

S Series(SYJ5543) - SMCS Series(SYJ5543) - SMCS Series(SYJ5543) - SMCS Series(SYJ5543) - SMCS Series(SYJ5543) - SMCS Series(SYJ5543) - SMCS Series(SYJ5543) - SMCS Series(SYJ5543) - SMC
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43344832SYJ5543-5LOU-Q(5) DC24--(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344848SYJ5543-5LOUD-Q(5) DC24--(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344857SYJ5543-5GRD-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8サブプレート付(G) グロメット(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344866SYJ5543-4DO-Q(4) 220 AC [230 AC]--(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344875SYJ5543-5LZD-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344884SYJ5543-5LOUD-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344893SYJ5543-5DZD(5) DC24--(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする